Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-90303-1 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") Schwarz Starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681236-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90303-1
EAN/GTIN:
     4016032383123
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Digitus DA-90303-1 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") Schwarz Starr

Digitus Monitor Wandhalterung, für 13" - 32" Bildschirme, Fixierhalterung, max. 18 kg Belastbarkeit, VESA max. 100x100

Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
Für Monitore bis 81 cm (32") und 18 kg Maximalgewicht
Nur 18 mm Wandabstand

Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors. Sehr geringer Wandabstand von nur 18 mm zur eleganten Aufhängung Ihres Flachbildschirms. Der Monitorhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um eine geeignete Halterung auszuwählen.

Ausstattung:
Integrierte Wasserwage zur einfachen Montage

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 370 g · Halter-Ausführung: Starr · Halter-Besonderheiten: Integrierte Wasserwaage · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für Display-Größe: 33,0 cm (13"),34,5 cm (13,6"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Tragkraft (max.): 18 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm · Wandabstand (max.): 18 mm · Wandabstand (min.): 18 mm

Lieferumfang:
Monitor Wandhalterung,Schrauben zur Monitor-Montage,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
33,0 cm (13") | 34,5 cm (13,6") | 35,6 cm (14") | 38,1 cm (15") | 39,6 cm (15,6") | 40,6 cm (16") | 43,2 cm (17") | 43,9 cm (17,3")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Halter-Ausführung:
Starr
Halter-Besonderheiten:
Integrierte Wasserwaage
Wandabstand (max.):
18 mm
Wandabstand (min.):
18 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
18 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
370 g
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,09*
1
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,10*
2 Tage
146
1
€ 8,95*
ab € 4,30*
€ 6,21*
1
€ 4,50*
ab € 4,28*
€ 6,23*
Lager 102
1465
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.