Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-C 3.1 Gen2 Anschlusskabel, USB-C to USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1681192-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300139-010-S
EAN/GTIN:
     4016032426011
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB-C 3.1 Gen2 Anschlusskabel, USB-C to USB-C

Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuss.

Produktvorteile:

  • USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+
  • 5A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation
  • Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz)
  • Type-C - Stecker beidseitig verwendbar

Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, z. B. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook). Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s (Superspeed+).

Technische Daten:

  • USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+
  • Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation
  • Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz)
  • Unterstützt DisplayPort Video/Audio Signale
  • Die mögliche Auflösung hängt vom Quellgerät ab
  • Geräteunterstützung bei DP 1.2: Einzelkanal 5,4 Gbps, max. Auflösung: 4K@30Hz
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB C, Stecker
  • AWG: 30
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 1 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB C, Stecker
AWG:
30
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
1 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
639
1
€ 9,90*
ab € 9,46*
€ 12,77*
1
€ 4,50*
ab € 9,47*
€ 12,78*
1
Frei Haus
ab € 9,65*
€ 13,09*
1
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 13,10*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.