Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIMICE-717 D Trackball Funk Laser Schwarz 7 Tasten 2000 dpi Ergonomisch, Integrierter Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680944-BP
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11568
EAN/GTIN:
     4049571002132
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Perixx PERIMICE-717 D Trackball Funk Laser Schwarz 7 Tasten 2000 dpi Ergonomisch,Integrierter Trackball

Perixx PERIMICE-717 D Ergonomische Wireless Trackball Maus

Flaches, ergonomisches Design
Mühelose Steuerung
Geräuschloser Klick
5 programmierbare Tasten
Laser-Sensor mit 1000/1600/2000 dpi
Für Rechtshänder geeignet

Bei Schmerzen während des Arbeiten mit einer herkömmlichen Maus sollten Sie sich für die PERIMICE-717 entscheiden, denn durch Ihre sanfte Bedienung hilft sie Tennisarm und RSI Syndrom vorzubeugen. Durch die ergonomische, flache Form verhindert sie unnötige Bewegungen und macht das Arbeiten so viel angenehmer. Dank des Trackballs wird nur eine minimale Bewegung mit dem Daumen benötigt, Handgelenk und den Unterarm bleiben entspannt. Ideal für sowohl grosse als auch kleine Hände. Neben dem Links -und Rechtsklick gibt es noch die Vorwärts/Zurück Taste und die dpi Tasten. Die Maus ist kompatibel mit Windows XP, 7,8,10.

5 Programmierbare Tasten
Bei der PERIMICE-717 lassen sich mithilfe der Software 5 von 7 Tasten anderweitig belegen (alle Tasten bis auf die dpi Tasten). In der Software kann man neben den Klick-Funktionen auch Macros aufnehmen und den Tasten zuweisen sowie Profile importieren bzw. erstellen.
Die aktuelle Software ist auf der Perixx Homepage zum Download verfügbar.

DPI Einstellung
Die DPI Levels für die beliebige Einstellung von der Sensitivität/Schnelligkeit des Mauszeigers sind voreingestellt und lassen sich am dpi Schalter direkt verstellen: 1000/1600/2000. In der Software kann man andere Werte festlegen als die voreingestellten Werte.

Trackball
Der 34mm Trackball lässt sich folgendermaßen reinigen: vorsichtig mit einem Stäbchen oder der Rückseite von einem Stift von unten nach oben herausdrücken und mit einem fusselfreien feuchten Tuch abwischen.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 7 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 2000 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch,Integrierter Trackball · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 134 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 107 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sensor-Typ: Laser · Übertragungsart (Details): Funk

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP/7/8/10

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Anzahl Tasten:
7 Tasten
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch | Integrierter Trackball
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Auflösung Sensor (dpi):
2000 dpi
Sensor-Typ:
Laser
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
134 g
Produkt-Art:
Trackball
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Perixx Mäuse, mouse bluetooth funk, cordless maus, 04049571002132, Perixx, 11568, PERIMICE-717 D, Rechtshänder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,89*
€ 40,24*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 40,25*
€ 6,95*
ab € 31,87*
€ 42,78*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 35,91*
€ 48,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.