Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it R3B+AIO All-in-One PC ARM Cortex™ A53 (4 x 1.4 GHz) 1 GB 16 GB Noobs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680738-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053199543120
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Komplett-PC
Komplettsystem
Raspberry Pi® 3 Model B+ 7" All in One PC 1 GB Noobs inkl. Betriebssystem "Noobs"

Sehr Kompakte Bauweise!
Passiv gekühlt!
Sichbare Fläche: 155x86
10 Finger Capacitive Touch
800x480 Pixel

Mit diesem Gerät erhalten Sie ein mutlifunktionales System mit einen kapazitiven 7" Touchdisplay. Dieser Touch-PC basiert auf den brandneuen Raspberry 3B+ und arbeitet mit 4x1.4 GHZ. Hierdurch eignet er sich nicht nur ideal als Hausautomations PC, sondern auch für Digital Signage, Streaming und Multimedia.

Er verfügt über W-LAN, GB-LAN und Bluetooth 4.2.

Er wird passiv gekühlt und arbeitet daher absolut geräuschlos. Das hochwertige Gehäuse ist schwarz und sehr stabil.

Auf der 16GB Speicherkarte (dienst auch als Festplattenersatz) ist eine vielfältige Softwaresammlung für Raspberry installiert.

Raspian Linux ist komplett installiert. Die folgenden Programme werden automatisch aus dem Netz fertig geladen sobald eine Internetverbindung besteht:

Windows 10 IoT Core (wird automatisch aus dem Internet geladen)

Arch Linux (wird automatisch aus dem Internet geladen)
• zeichnet sich durch Einfacheit und volle Kontrolle durch den Nutzer aus.

OpenELEC (wird automatisch aus dem Internet geladen)
• das geeignete Betriebssystem um den Raspberry Media Center tauglich zu machen.

Pidora (wird automatisch aus dem Internet geladen)
• basiert auf Fedora und wurde für den Raspberry optimiert.

RISC OS (wird automatisch aus dem Internet geladen)
• kommt aus der Fraktion der ARM-Entwickler, ist frei zugänglich.

RaspBMC (wird automatisch aus dem Internet geladen)
• basiert auf Debian und wurde optimiert. Der XBMC ist ein open Source Media Player und rundet dieses Betriebssystem ab.

Beim Erststart erscheint ein Multilinguales Startmenue. Hier können Sie Ihre bevorzugte Landessprache auswählen. Es sind alle europäischen Landessprachen verfügbar.

Der PC wird in einem kleinen Koffer geliefert!

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicherkapazität: 1 GB · Betriebssystem / Version: Noobs · Festplatte 1 Kapazität: 16 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 16 GB · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 213.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 131 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51.5 mm · Prozessor: ARM Cortex-A53, BCM2837B0
GPU: Dual Core VideoCore IV · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: A53 · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor / Taktfrequenz: 1.4 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio, stereo (3.5 mm Klinke),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: Noobs · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: 7" Touchscreen

Lieferumfang:
PC mit Display, Netzteil, 16GB Speicherkarte, Koffer

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
51.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
213.20 mm
Festplatten Kapazität (Gesamt):
16 GB
Festplatte 1 Kapazität:
16 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Zubehör-Typ (Einplatinen-Computer):
Raspberry Pi® 3 Model B+ 7" All in One PC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth®
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Einplatinen-Computer-Besonderheiten:
inkl. Betriebssystem "Noobs"
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Noobs
Prozessor:
ARM Cortex-A53, BCM2837B0 <br>GPU: Dual Core VideoCore IV
Prozessor / Taktfrequenz:
1.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Raspberry Pi® 3 Model B+
Software im Lieferumfang:
Noobs
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Conrad Connect
Prozessor / Model:
A53
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Raspberry Pi OS, komplettsysteme linux, komplett-pc, Joy-it, R3B+AIO, PC, Computer, Dektop
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 175,22*
€ 178,84*
Frei Haus
ab € 177,10*
€ 186,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,43*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,65*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 107,28*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,56*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,46*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,46*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,52*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 230,45*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,43*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,53*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,66*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.