Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Würth Elektronik WE-TVS 824014 SOT-23-6L 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1680500-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
TVS Diode Array WE-TVS

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 5 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 13 pF · Durchbruchspannung U(BR): 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-6L · Hersteller: Würth Elektronik · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): WE · Klemmenspannung U(CL): 8.2 V · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 5 V · Spitzenstrom I(pp): 4 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): WE-TVS 824014

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 824014, WE-TVS 824014, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.