Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferritchip 280 Ω (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.1 mm Würth Elektronik WE-MPSB EMI 74279221281 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680284-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279221281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
ferritperlen
WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Impedanz bei 100 MHz: 280 Ω · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Ferritchip · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ (Hersteller-Typ): WE-MPSB EMI 74279221281

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 74279221281, WE-MPSB EMI 74279221281
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,51*
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,51*
€ 4,50*
ab € 0,3994*
€ 0,54*
€ 5,95*
ab € 0,249*
€ 0,875*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 119,30*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,89*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,00*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG