Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Flachkern 61 Ω (L x B x H) 40 x 12 x 6.5 mm Würth Elektronik WE-FLAT 7427213 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680276-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
WE-Flat Flachkern

Merkmale:
Filter für Gleichtaktstörungen
Einfache Möglichkeit der Befilterung eines Flachbandkabels
Anwendungen:
In Zusammenhang mit Störungen der Datenleitungen von Digitalgeräten

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): rund · Impedanz bei 100 MHz: 61 Ω · Impedanz bei 25 MHz: 27 Ω · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Ferrit-Flachkern · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Material-Eigenschaft: 4W620 · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): WE-FLAT 7427213 · Weitere technische Daten: Innenlänge: 34.8 mm

Hinweis:
Die Impedanz bezieht sich auf 1 Wicklung!
Weitere Suchbegriffe: Flachkabelferrit, würth elektronik ferritkern, ferrithülse, Würth Elektronik, 7427213, WE-FLAT 7427213
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 2,64*
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 3,11*
1
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,11*
1
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.