Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm XF-16 mm Weitwinkel-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678647-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16463670
EAN/GTIN:
     4547410302783
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Fuji Objektiv XF-16 mm F1.4R WR

Autofokus
Weitwinkel
inkl. Wechselobjektiv

Das wetterfeste Fujinon XF16mm F1.4 R WR Objektiv verfügt über eine konstante Lichtstärke von 1:1.4 und bietet mit einer Brennweite von 16mm (äquivalent zu KB: 24mm) exzellente Bildqualität, auch unter schwierigen Lichtbedingungen. Bei Makroaufnahmen bietet das Objektiv außerdem einen tollen Bokeh-Effekt. Die minimale Aufnahmedistanz beträgt 15 Zentimeter. Ein sehr schneller Autofokus, ein wetter- und staubgeschütztes Gehäuse, das auch bei Temperaturen bis minus 10 Grad einsetzbar ist, kompakte Maße und ein geringes Gewicht machen das Fujinon XF16mm zu einem idealen Begleiter für Außenaufnahmen.

Ausstattung:
9 Blendenlamellen

Technische Daten:
Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 67 mm · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 375 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Besonderheiten: Staub-, Spritzwassergeschützt · Objektiv-Ø: 73.4 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Lieferumfang:
Wechselobjektiv XF16mm F1.4 R WR,vorderer Objektivdeckel,hinterer Objektivdeckel,Gegenlichtblende,Objektiveinschlagtuch,Handbuch

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Filtergewinde:
67 mm
1c. Marke:
Fujifilm
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Besonderheiten:
Staub-, Spritzwassergeschützt
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Objektiv-Ø:
73.4 mm
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, fuji objektiv, 4547410302783, Fujifilm, 16463670, XF-16 mm, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,15*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,93*
€ 972,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,15*
€ 966,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.