Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS No S 4 + No 5 52881002 Abisolierzange Inkl. Kabelmesser 0.2 bis 6.0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678588-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52881002
EAN/GTIN:
     4024596047948
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Elektroinstallations-Set inkl. Abisolierzange No. 5 + Kabelmesser No. S 4 - 28

Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm². Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø. Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z.B. WAGO-Klemmen. Kabelmesser mit Arbeitsbereich 4 - 28 mm. Einstellbares Innenmesser für Rund- und Längsschnitt. Ideal für den Bau von Schaltschränken.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6.0 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6.0 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 105 g · Längenanschlag (max.): 12 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Längenanschlag-Bereich: 5 bis 12 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Kabelmesser No. S 4 - 28: · Länge 145 mm · Gewicht 70 g · Außendurchmesser 4 - 28 mm. · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Kabelmesser

Lieferumfang:
Abisolierzange No. 5 · Kabelmesser No. S 4 - 28

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Längenanschlag-Bereich:
5 bis 12 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6.0 mm²
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Kabelmesser
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6.0 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, weicon abisolierzange, WEICON TOOLS, 52881002, No S 4 + No 5, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,56*
€ 29,50*
€ 8,90*
ab € 26,17*
€ 29,52*
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 33,44*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,69*
€ 45,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 50,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.