Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS 52881001 No 300 + No 13 Kabelentmanteler-Set Geeignet für Leiter mit PVC-Isolation 0.5 bis 6.0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678587-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52881001
EAN/GTIN:
     4024596047931
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
abisolierer weicon
Elektroinstallations-Set inkl. Duo-Crimp No. 300 + Rundkabel-Stripper No. 13

Fachgerechtes Vercrimpen von Aderendhülsen. Zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm². Erfüllt die Anforderungen der DIN 46228-21: 1992-02 bezüglich der Abzugskräfte. Seitenschneider für Einzeldraht bis 6 mm². Entmanteln von allen gängigen Rundkabel 8 - 13 mm. Bündiges Entmanteln z.B. an Abzweig- und Verteilerdosen

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.5 bis 6.0 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6.0 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 115 g · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Produkt-Art: Kabelentmanteler-Set · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Rundkabel-Stripper No. 13: · Länge 140 mm · Gewicht 48 g · Außendurchmesser 6 - 13 mm · Inkl. Längenanschlag im Gehäuse.

Lieferumfang:
Duo-Crimp No. 300 · Rundkabel-Stripper No. 13

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 6.0 mm²
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6.0 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler-Set
Weitere Suchbegriffe: WEICON TOOLS, 52881001, No 300 + No 13, abisolierwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,92*
€ 42,71*
€ 8,90*
ab € 39,13*
€ 42,72*
€ 4,90*
ab € 46,13*
€ 49,50*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 48,93*
€ 53,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.