Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS No 5 + No 2 52881003 Abisolierzange Inkl. Kabelentmanteler 0.2 bis 6.0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678585-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52881003
EAN/GTIN:
     4024596047955
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Elektroinstallations-Set inkl. Abisolierzange No. 5 + Coax-Stripper No. 2

Automatische Abisolierzange von 0,2 - 6,0 mm². Seitenschneider für Einzeldraht bis 2 mm ø. Verstellbarer Längenanschlag für definierte Absetzmaße bei z.B. Anschlussklemmen. Stufenweises Abisolieren aller gängigen Coxial-Kabel. Ideal für die Installation von SAT-Anlagen mit Multischalter. Längenskala im Gehäuse integriert z.B. für F-Stecker. Einstellung der Schnitttiefe nicht erforderlich.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6.0 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6.0 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Gewicht: 105 g · Längenanschlag (max.): 12 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Längenanschlag-Bereich: 5 bis 12 mm · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Coax-Stripper No. 2: · Länge 110 mm · Gewicht 28 g · Außendurchmesser 4,8 - 7,5 mm. · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Kabelentmanteler

Lieferumfang:
Abisolierzange No. 5 · Coax-Stripper No. 2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Längenanschlag-Bereich:
5 bis 12 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6.0 mm²
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Kabelentmanteler
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6.0 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, weicon abisolierzange, WEICON TOOLS, 52881003, No 5 + No 2, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 28,87*
€ 8,90*
ab € 25,54*
€ 28,88*
€ 4,90*
ab € 30,46*
€ 33,65*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 36,66*
€ 40,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.