Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group MagicSafe MSG 150 Gasalarm Mobil einsetzbar, Innenraumüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678578-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000368
EAN/GTIN:
     4015704253139
Suchbegriffe:
Gasmelder
gasmelder
Dometic Group MagicSafe MSG 150 Gasalarm Mobil einsetzbar,Innenraumüberwachung

Dometic MagicSafe MSG 150 Gasmelder, 12 und 24 V

Sofortiger Alarm bei Bedrohung
Akustische und visuelle Alarmsignale
Setzt eigenständig Standardeinstellungen
Selbstreinigende Sensoren

Der MagicSafe MSG 150 Gasmelder erkennt Betäubungsgase in der Raumluft rechtzeitig und meldet sie sofort: Der integrierte Buzzer gibt ein akustisches Signal während das LED-Licht rot aufleuchtet. Gleichzeitig wird das Ausgangsrelais eingeschaltet. Es dient zur Aktivierung einer externen Alarmanlage mit bis zu 10 A. Das akustische Alarmsignal lässt sich per Knopfdruck ausschalten. Derselbe Taster dient außerdem zum Einleiten des Sensor-Funktionstests. Jegliche Systemfehler werden sofort angezeigt. Der Sensor erkennt Betäubungsgase, die auf Äther, Chloroform, Butan, Ethan und Trichlorethen basieren. Er passt sich automatisch an die Raumatmosphäre an.

Ausstattung:
Sofortiger Alarm bei potenzieller Bedrohung durch Gase · Akustische und visuelle Alarmsignale · Einzeln oder in Kombination mit Dometic MagicSafe MS 650, MS 660 oder MS 670 Alarmanlagen einsetzbar · Erkennt Flüssiggas und geläufige Narkosegase, wie etwa Chloroform, Butangas, Ethangas oder auf Trichlorethen basierte Gase · Setzt eigenständig Standardeinstellungen entsprechend den üblichen Luftverhältnissen im Inneren fest · Kann mit 12 V und mit 24 V betrieben werden · Selbstreinigende Sensoren

Technische Daten:
Auto-Alarmanlagen-Besonderheiten: Mobil einsetzbar,Innenraumüberwachung · Gewicht: 250 g · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 156 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm

Hinweis:
Einzeln oder in Kombination mit Dometic MagicSafe MS 650, MS 660 oder MS 670 Alarmanlagen einsetzbar
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 80 x 156 mm
Produktabmessung, Höhe:
156 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Dometic Group
Auto-Alarmanlagen-Besonderheiten:
Mobil einsetzbar | Innenraumüberwachung
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Gasalarm
Weitere Suchbegriffe: Dometic Group, 9600000368, MagicSafe MSG 150, Gaswarner, Alarmanlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,11*
€ 138,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 138,97*
€ 3,50*
ab € 116,55*
€ 144,88*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,19*
€ 197,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.