Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1780EW-4G+ VPN Router 1000 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678369-BP
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61712
EAN/GTIN:
     4044144617126
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
4G Router
Lancom Systems 1780EW-4G+ VPN Router 1000 MBit/s

Lancom 1780EW-4G+ Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet 4G

Flexibel einsetzbarer Business-VPN-Router mit LTE-Mobilfunk für bis zu 300 MBit/s
WLAN für den Betrieb in 2,4 oder 5 GHz mit bis zu 867 MBit/s in IEEE 802.11ac oder 300 MBit/s in IEEE 802.11n
SD-WAN – automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
Gigabit Ethernet-Schnittstelle mit PoE
5 simultane IPSec-VPN-Verbindungen (25 Kanäle optional)

High-Performance Mobilfunk-VPN-Router mit LTE-Advanced und WLAN sowie Gigabit Ethernet
Der LANCOM 1780EW-4G+ ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router mit LTE-Advanced von bis zu 300 MBit/s und 867 MBit/s-WLAN in IEEE 802.11ac. Er eignet sich ideal für den mobilen Einsatz zur schnellen und sicheren VPN-Anbindung an das Unternehmensnetz bei gleichzeitiger Bereitstellung eines drahtlosen Netzwerks. Alternativ ermöglicht der Router dank Gigabit Ethernet-Anschluss den Betrieb an einem externen Modem. Darüber hinaus macht die Unterstützung von SD-WAN für eine automatische VPN- und VLAN-Konfiguration und SD-WLAN für eine automatische WLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud das Handling Ihrer Infrastruktur extrem einfach und effizient. Die richtige Wahl für sichere, zuverlässige und zukunftsfähige Netzwerklösungen "Made in Germany".

LTE-Advanced mit bis zu 300 MBit/s
Mit dem integrierten LTE-Modem stellt der LANCOM 1780EW-4G+ Highspeed-LTE mit bis zu 300 MBit/s zur Verfügung. Dies ermöglicht z.B. den mobilen Einsatz des Geräts und macht den LANCOM 1780EW-4G+ so zu einem mobilen Konferenzraum, der temporäre und sichere WLAN-Zugänge zum Unternehmensnetz zur Verfügung stellen kann.

WLAN nach IEEE 802.11ac
Mit dem leistungsstarken WLAN vernetzt der LANCOM 1780EW-4G+ drahtlose Clients im 2,4- oder 5 GHz-Frequenzbereich über IEEE 802.11ac bis zu 867 MBit/s oder in IEEE 802.11n mit bis 300 MBit/s. Dank Multi-SSID lassen sich zudem mehrere sicher voneinander getrennte Netze aufbauen.

Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit SD-WAN
In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet der LANCOM 1780EW-4G+ den Weg für automatisiertes Management. Mit Software-defined WAN (SD-WAN) ermöglicht er die automatische Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung auch über die Weitverkehrsstrecken: Die VPN-Funktionalität wird per Mausklick aktiviert und die gewünschten VLANs werden für den jeweiligen Standort ausgewählt. Die aufwändige Konfiguration der einzelnen Tunnelendpunkte entfällt vollständig.

Automatische WLAN-Konfiguration mit SD-WLAN
SD-WLAN erlaubt die automatische Konfiguration mehrerer WLANs (Multi-SSID), inklusive einer Netztrennung z. B. für Hotspots. Dabei müssen nur SSID, Authentifizierungsmethode und nach Bedarf Bandbreitenlimitierung pro WLAN definiert werden. So erstellte WLANProfile werden im Anschluss einfach per Mausklick auf beliebig viele Access Points und WLAN-Router an den gewünschten Standorten ausgerollt oder aktualisiert.

Highspeed-Internet dank Gigabit Ethernet
Dank Gigabit Ethernet-Schnittstelle ist der Router ideal für den Anschluss an externe Modems geeignet. Somit bildet er die Grundlage für einen Highspeed-Internetzugang in Filialen, Büros und Home Offices inklusive LTE-Backup.

Sichere Standortvernetzung über VPN
Der LANCOM 1780EW-4G+ bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Die 5 bereits integrierten IPSec-VPN-Kanäle garantieren maximale Verschlüsselung, die sichere Anbindung mobiler Mitarbeiter und den Schutz unternehmensinterner Daten. Mit der LANCOM VPN Option kann der Router mit bis zu 25 VPN-Kanälen aufgerüstet werden. So ist das Netzwerk optimal skalierbar und die Infrastruktur wächst bei Bedarf mit – ohne zusätzliche Hardwarekomponenten.

Stateful Inspection Firewall
Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schützt der LANCOM 1780EW-4G+ das gesamte Netzwerk. Mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection gewährleistet der Business-VPN-Router optimalen Schutz, so dass alle Daten im Netzwerk sicher sind.

Advanced Routing & Forwarding
Der LANCOM 1780EW-4G+ stellt bis zu 16 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen.

Security Made in Germany
Auf einem Markt, der weitgehend US-amerikanisch und asiatisch geprägt ist, bietet LANCOM maximale Sicherheit "Made in Germany". So wird das gesamte LANCOM Kernportfolio in Deutschland entwickelt, gefertigt und nach höchsten Sicherheits-, Datenschutz- und Qualitätsstandards geprüft.
Auch das eigene „Closed Source“-Betriebssystem LCOS wird am Firmensitz in Deutschland in einer BSI-zertifizierten, hochsicheren Umgebung von unseren eigenen Mitarbeitern erstellt - unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Qualitätsstandards.

Maximale Zukunftssicherheit
Alle LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-How, einer langjährigen IT-Erfahrung sowie qualitativ hochwertigen Materialien. Grundsätzlich werden alle Geräte mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet und selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet damit einen echten Investitionsschutz.

Netzwerklösung mit System
Die LANCOM VPN-Router sind die Grundlage für sicher verschlüsselte Standortvernetzung und Highspeed-Internetzugang. Als professionelle Systemkomponente sind sie voll kompatibel zu allen LANCOM Netzwerkkomponenten und ermöglichen eine flexible Skalierung und Erweiterung um weitere LANCOM Komponenten. So entsteht eine sichere und flexible Gesamtlösung, auf die Sie sich verlassen können. Dabei lässt sich das Netzwerk sowie jedes einzelne Gerät zentral verwalten und überwachen – eine Lösung mit System.

Maximale Agilität mit LANCOM SD-WAN
Setzen Sie auf SD-WAN! Profitieren Sie mit LANCOM SD-WAN von unserem ganzheitlichen Ansatz für maximale Agilität für Ihre Standortvernetzung. Ersetzen Sie Ihre traditionelle, statische, manuell konfigurierte Netzwerkinfrastruktur durch ein automatisiertes, Software-definiertes WAN.

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 2 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz oder 5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s) · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11n · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 867 MBit/s · Weitere technische Daten: LTE 300 MBit/s · Übertragungsrate LAN: 1000 MBit/s

Lieferumfang:
Handbuch,Zwei Ethernet-Kabel, 3m,Zwei 3 dBi Dipol-WLAN-Antennen (Gewinn ist abhängig von der genutzten Frequenz.),Zwei 2 dBi LTE/UMTS/Edge-Antennen,Passive GPS-Antenne kann kostenfrei über beiliegenden Gutschein bestellt werden,Externes Steckernetzteil (230 V)

Weitere Informationen:
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz oder 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s)
Übertragungsrate LAN:
1000 MBit/s
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
WLAN Standard:
IEEE802.11ac | IEEE802.11n
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
2 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
867 MBit/s
Produkt-Art:
VPN Router
Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, vdsl router vpn, vdsl router, dsl router lancom, 04044144617126, Lancom Systems, 61712, 1780EW-4G+
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 480,00*
€ 521,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 503,70*
€ 547,79*
Frei Haus
ab € 505,87*
€ 549,14*
€ 3,50*
ab € 541,05*
€ 586,53*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,65*
€ 739,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,55*
€ 880,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,24*
€ 872,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,24*
€ 855,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,65*
€ 817,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.