Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Schraubendreher-Set 4teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv, Plus/Minus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678273-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T48349
EAN/GTIN:
     5013969244595
Suchbegriffe:
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
4-teiliger VDE SLIM Schraubendreher

Kompakte Größe - Ideal für den Einsatz auf engstem Raum · Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen · VDE-Zeichen - Bei 10.000V einzeln getestet für sicheres Arbeiten bis 1.000V · Klingen aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl für Langlebigkeit · Zu 100 % in Deutschland hergestellt - Gesicherte Qualität und Leistung · Typenbezeichnung auf der Spitze - für leichte Identifizierung · Abgeflachter Rollschutz, damit der Schraubendreher auf schrägen Flächen nicht wegrollt

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv,Plus/Minus · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingenlänge: 45 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Schlitz 4,0 mm · Schlitz 5,5 mm · PZ2 · MOD2 (Plusminus)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
106 mm
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv | Plus/Minus
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
45 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, schraubendrehersatz ck tools, pozidriv-schraubendreher-satz 4teilig, C.K., T48349, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,58*
€ 28,21*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,03*
€ 28,53*
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 32,69*
€ 3,50*
ab € 29,77*
€ 33,91*
€ 5,90*
ab € 27,93*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 29,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.