Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Kit WE-XHMI 7443934 Speicherdrossel-Sortiment 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678132-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
WE-XHMI – SMD Speicherdrossel-Sortiment

Bauform 6030 und 8080.

Technische Daten:
Induktivität-Typ (Kategorisierung): Speicherdrossel-Sortiment · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Kit WE-XHMI 7443934

Lieferumfang:
5 x 744393440018,5 x 744393440033,5 x 744393440056,5 x 74439344010,5 x 74439344012,5 x 74439344022,5 x 74439344033,5 x 74439346047,5 x 74439346056,5 x 74439346068,5 x 74439346082,5 x 74439346100 ,5 x 74439358010,5 x 74439358022,5 x 74439358047,5 x 74439358068,5 x 74439358100

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 7443934, Kit WE-XHMI 7443934, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 132,20*
€ 139,19*
Frei Haus
ab € 125,45*
€ 142,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.