Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-MAPI SMD 74438336100 Speicherdrossel abgeschirmt SMD 3020 10.0 µH 322 mΩ 1.2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678115-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438336100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
WE-MAPI SMD-Speicherdrossel

Merkmale:
Kompaktes Design
Magnetisch geschirmt
Magnetisches Eisenpulvergemisch ermöglicht hohe Nennströme
Hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich
Keine Geräuschprobleme und geringes Streufeld

Anwendungen:
Point of Load (POL)- Wandler
Mainboards /Grafikkarten
CPU/RAM Stromversorgung
Wifi Kommunikationsgeräte
Stromversorgungen von Smartphones, Tablet-PCs und anderen mobilen Geräten
DC/DC-Wandler für hohe Ströme in Netzteilen
DC/DC-Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA)
Tragbare Geräte Digitalkamera sowie batteriebetriebene Geräte

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3020 · Induktivität (L): 10.0 µH · Induktivität-Besonderheiten: abgeschirmt · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Speicherdrossel · Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Nennstrom: 1.2 A · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Resonanz-Frequenz: 18 MHz · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): WE-MAPI SMD 74438336100 · Widerstandswert (Widerstand): 322 mΩ

Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, smd drossel, Würth Elektronik, 74438336100, WE-MAPI SMD 74438336100, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,71*
€ 5,95*
ab € 0,901*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,32*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,33*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,64*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.