Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Kit WE-LQFS 7440601 Speicherdrossel-Sortiment 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678083-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
WE-LQFS SMD Speicherdrossel-Sortiment

Bauform 3818 und 4818.

Technische Daten:
Induktivität-Typ (Kategorisierung): Speicherdrossel-Sortiment · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Kit WE-LQFS 7440601

Lieferumfang:
20 x 74406032010,20 x 74406032015,20 x 74406032033,20 x 74406042010,20 x 74406042015,20 x 74406042033,20 x 74406042330,20 x 74406042470,20 x 74406043012,20 x 74406043027,20 x 74406032047,20 x 74406042047,20 x 74406043047,20 x 74406032068,20 x 74406042068,20 x 74406043068,20 x 74406032100,20 x 74406042100,20 x 74406043100,20 x 74406032220,20 x 74406032330,20 x 74406032470,20 x 74406042220,20 x 74406043220,20 x 74406043330,20 x 74406043470,20 x 74406032101,20 x 74406042101,20 x 74406043101,20 x 74406043221,20 x 74406043331,20 x 74406043471

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 7440601, Kit WE-LQFS 7440601, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 91,53*
€ 95,56*
€ 4,00*
ab € 91,96*
€ 96,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.