Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Kit WE-LQSH 7440502 Speicherdrossel-Sortiment 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678082-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
WE-LQSH SMD Speicherdrossel-Sortiment

Bauform 2010, 2512, 3012, 4020.

Technische Daten:
Induktivität-Typ (Kategorisierung): Speicherdrossel-Sortiment · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Kit WE-LQSH 7440502

Lieferumfang:
20 x 744050200047,20 x 74405020010,20 x 74405020015,20 x 74405020022,20 x 74405020047,20 x 74405020100,20 x 744050240047,20 x 74405024010,20 x 74405024015,20 x 74405024022,20 x 74405024047,20 x 74405024100,20 x 744050310047,20 x 74405031010,20 x 74405031015,20 x 74405031022,20 x 74405031047,20 x 74405031100,20 x 744050420047,20 x 74405042010,20 x 74405042015,20 x 74405042022,20 x 74405042033,20 x 74405042047,20 x 74405042068,20 x 74405042100

Weitere Suchbegriffe: Würth Elektronik, 7440502, Kit WE-LQSH 7440502, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 95,65*
€ 4,00*
ab € 81,29*
€ 98,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.