Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-LHMI SMD 74437321010 Speicherdrossel abgeschirmt SMD 4012 1.0 µH 47.0 mΩ 4.0 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1678024-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437321010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
WE-LHMI SMD Speicherdrossel

Merkmale:
Kompaktes Design
Geringes Streufeld
Magnetisch geschirmt
Keine Geräuschprobleme
Hohe Stromfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich

Anwendungen:
CPU/ RAM
Stromversorgung
Mainboards/ Grafikkarten
Point of Load - Wandler (POL)
DC/DC - Wandler für hohe Ströme in Netzteilen
DC/DC - Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA)
tragbare Geräte wie PDA, Digitalkamera sowie batteriebetriebene Geräte

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 4012 · Induktivität (L): 1.0 µH · Induktivität-Besonderheiten: abgeschirmt · Inhalt: 1 St. · Nennstrom: 4.0 A · Produkt-Art: Speicherdrossel · Produktabmessung, Breite: 4.06 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 4.45 mm · Resonanz-Frequenz: 90 MHz · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): WE-LHMI SMD 74437321010 · Widerstandswert (Widerstand): 47.0 mΩ

Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, Würth Elektronik, 74437321010, WE-LHMI SMD 74437321010, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 0,99*
1
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,73*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,73*
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,80*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 123,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 109,13*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 114,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.