Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-MAPI SMD 74438343022 Speicherdrossel abgeschirmt SMD 2010 2.2 µH 270 mΩ 1.1 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1677944-BP
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74438343022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
WE-MAPI SMD-Speicherdrossel

Merkmale:
Kompaktes Design
Magnetisch geschirmt
Magnetisches Eisenpulvergemisch ermöglicht hohe Nennströme
Hohe Stromtragfähigkeit und hohe Sättigungsströme möglich
Keine Geräuschprobleme und geringes Streufeld

Anwendungen:
Point of Load (POL)- Wandler
Mainboards /Grafikkarten
CPU/RAM Stromversorgung
Wifi Kommunikationsgeräte
Stromversorgungen von Smartphones, Tablet-PCs und anderen mobilen Geräten
DC/DC-Wandler für hohe Ströme in Netzteilen
DC/DC-Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA)
Tragbare Geräte Digitalkamera sowie batteriebetriebene Geräte

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2010 · Induktivität: 2.2 µH · Induktivität-Besonderheiten: abgeschirmt · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Speicherdrossel · Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Nennstrom: 1.1 A · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Resonanz-Frequenz: 70 MHz · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): WE-MAPI SMD 74438343022 · Widerstandswert (Widerstand): 270 mΩ

Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, smd drossel, Würth Elektronik, 74438343022, WE-MAPI SMD 74438343022, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,59*
€ 4,50*
ab € 1,36*
€ 2,14*
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 2,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 119,36*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 118,05*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,93*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG