Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-6706948 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa Professional SP-6706948 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
SpeaKa Professional SP-6706948 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
SpeaKa Professional SP-6706948 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
SpeaKa Professional SP-6706948 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
SpeaKa Professional SP-6706948 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
SpeaKa Professional SP-6706948 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
SpeaKa Professional SP-6706948 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1676737-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-6706948
EAN/GTIN:
     4053199540082
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Herkömmliche 4K-HDMI-Kabel funktionieren nur bis 10 m Länge störsicher. Mit diesem aktiven Verstärker lassen sich größere Kabelstrecken bis 20 m realisieren. Hierbei wird KEINE externe Stromversorgung benötigt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
22.5 g
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,1080i,1080p,2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160
Bandbreite
340 MHz
HDCP
Ja
3D
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 14,19*
Lager 102
449
1
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,13*
3
€ 6,95*
ab € 13,65*
€ 18,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.