Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Solar-Gartenleuchte Oval (B x H x T) 35 x 35 x 20 cm LED 9.6 W Telefunken Oval Connectivity T90231 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676675-BP
Hersteller:
     Telefunken
Herst.-Nr.:
     T90231
EAN/GTIN:
     4032153902319
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solar-Dekoleuchte Oval Connectivity

Farbwechselfunktion
Fernbedienbar
Wetterfest

Einfach einschalten und Aufstellen - Ohne Kabel!

Mit den solarbetriebenen LED-Gartenleuchten von TELEFUNKEN setzen Sie Ihren Lieblingsplatz im Außenbereich ganz nach Ihren Wünschen und unabhängig von Steckdosen eindrucksvoll in Szene, und das sogar das ganze Jahr über.

Flexible Aufstellung dank Kabelfreiheit egal ob auf der Terrasse, Rasen oder am Gartenteich. Das wetterfeste Kunststoffgehäuse mit Shine-Through-Technologie sorgt für eine Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Leuchtkörpers.

Die 30er Solar-Dekoleuchten der neuen CONNECTIVITYSerie sind die intelligente Weiterentwicklung der hochwertigen Telefunken 30er Serie. Ausgestattet mit allen außergewöhnlichen Funktionen der Standardmodelle wie Tap- On-Funktion, Farbspeicher, durch den Nutzer wechselbare Akkus und extrem leistungsfähigem Solarpanel, haben die Leuchten zusätzlich einen Funkempfänger eingebaut. Mittels der Fernbedienung lassen sich damit alle CONNECTIVITY Leuchten in Reichweite der Fernbedienung synchron steuern. D.h. ein Tastendruck erzeugt die gleiche Farbe für alle Leuchten.

Darüber hinaus bietet die Fernbedienung die Möglichkeit, die Leuchten in mehreren Stufen zu dimmen. So können sie auch in der dunklen Jahreszeit, wenn die Sonneneinstrahlung nicht für eine komplette Ladung der Akkus ausreicht, eine hervorragende Leuchtdauer von vielen Stunden erreichen.

Weiterhin wurde die Auswahl der Weiß-Töne deutlich erweitert. Die CONNECTIVITY Modelle erlauben es Ihnen, angefangen vom klassisch-eleganten LED Kaltweiss in mehreren Stufen zu Warmweiß und Bernstein-Farbtönen zu wechseln, um eine harmonische Stimmung im Garten zu erzeugen.

Ausstattung:
Bis zu 7 Farben einstellbar (Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett und Weiß) · Farbwahl und Farb-Memory-Funktion manuell per Schalter.

Technische Daten:
Akku: 3x 1,2 V (1000 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 8 · Bauform (Leuchten): Oval · Betriebsspannung: 3.6 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Lampen-Besonderheiten: Leuchtfarbe einstellbar,Dimmbar,Mit Dämmerungsfunktion,Memory-Funktion,Mit Erdspieß · Leistung: 9.6 W · Leistung je Leuchtmittel: 1.2 W · Leuchtdauer (max.): 8 h · Leuchtfarbe: RGBW · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Kunststoff · Motiv: Oval · Produkt-Art: Solar-Gartenleuchte · Produktabmessung, Breite: 35 cm · Produktabmessung, Höhe: 35 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20 cm · Schutzart: IP67 · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Ladezeit bei voller Sonneneinstrahlung: 8 h

Lieferumfang:
Solar-Dekoleuchte · Austauschbarer Akku · Erdspieß · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passende Fernbedienung bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Akku:
3x 1,2 V (1000 mAh)
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
35 cm
Produktabmessung, Breite:
35 cm
Leistung (Leuchmittel):
8 x 1.2 W
1c. Marke:
Telefunken
Anzahl Leuchtmittel:
8
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Oval
Leuchtfarben:
RGBW
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Leuchtfarbe einstellbar | Dimmbar | Mit Dämmerungsfunktion | Memory-Funktion | Mit Erdspieß
Material:
Kunststoff
Motiv:
Oval
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe | Terrasse/Sitzbereich
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Leuchtdauer (max.):
8 h
Leistung je Leuchtmittel:
1.2 W
Betriebsspannung:
3.6 V
Leistung:
9.6 W
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Solar-Gartenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, 4032153902319, Telefunken, T90231, Oval Connectivity, Außendeko
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 68,46*
€ 4,00*
ab € 58,35*
€ 68,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,46*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 72,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telefunken
T90229
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.