Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Schallpegel-Messgerät Datenlogger SU 130 30 - 130 dB 20 Hz - 12500 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676540-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     SU 130
EAN/GTIN:
     4045761139619
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Sauter Schallpegel-Messgerät Datenlogger SU 130 30 - 130 dB 20 Hz - 12500 Hz

Schallpegelmessgerät SU 130

Multi-Messfunktionen:
Lp: Standard-Schallpegelmessfunktion
Leq: Energieäquivalenter Schallpegel-Messmodus (Typ A)
Ln: Zeigt die Abweichung zu einem vordefinierten Limit in % an
Wählbare Erfassungsmodi:
A: Sensitivität wie das menschliche Ohr
C: Sensitivität für lautere Umgebungsbedingungen, wie Maschinen, Anlagen, Motoren etc.
F: Für gleichbleibende Schallstärken

Ideal für Messungen an Arbeitsplätzen, im Außenbereich, z. B. an Flughäfen, auf Baustellen, im Straßenverkehr etc. mit breitem Frequenzzugang dank des hochgenauen 24-Bit-AD-Wandlers.

Ausstattung:
Hilft bei der Unterscheidung zwischen normalen Schalleinflüssen und überhöhten Lärmbelastungen, z. B. in einer Fertigungshalle
Datenschnittstelle RS-232, inklusive
Lieferung im robusten Tragekoffer
Grenzfunktion: Programmierbarer Sollwert für go- / no-go-Testwerte
TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts
Interner Messwertspeicher für 30 Messungen. Können am PC angezeigt werden

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 12500 Hz · Frequenz (min.): 20 Hz · Genauigkeit dB (A): 1 dB · Genauigkeit dB (C): 1 dB · Gewicht: 200 g · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB · Messbereich Schallpegel dB (C) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (C) (min.): 35 dB · Messfunktion: Schallpegel · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Schallpegel-Messgeräte-Besonderheiten: Datenlogger · Schnittstellen (Bauelemente): RS-232 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien,Tragekoffer,Schaumstoff-Windschutz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 250 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Frequenz (max.):
12500 Hz
Frequenz-Bereich:
20 Hz - 12500 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A):
30 - 130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C):
35 - 130 dB
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
RS-232
Messfunktion:
Schallpegel
Schallpegel-Messgeräte-Besonderheiten:
Datenlogger
Genauigkeit dB (A):
1 dB
Genauigkeit dB (C):
1 dB
Frequenz (min.):
20 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (min.):
35 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger schallpegel, datenlogger, schallmessgeräte sauter, Sauter, SU 130, 789-8902, pegelmesser
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 101,75*
8 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 86,32*
€ 101,76*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 86,71*
€ 102,65*
pro Stück
€ 6,49*
ab € 81,96*
€ 107,26*
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 143,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 122,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
SW 1000
ab € 1.284,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.