Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbinder-Set 144 W (max) Kabellänge: 10 cm 24 V Kunststoff (L x B x H) 100 x 19 x 7 mm Paulmann 70919


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674903-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70919
EAN/GTIN:
     4000870709191
Suchbegriffe:
4000870709191
Paulmann
70919
led verbinder
Function MaxLED Universal Connector 2er Pack Weiß

inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips
schafft einen Übergang zwischen gekürzten und ungekürzten Strips
Winkel zwischen 0 und 360 Grad realisierbar
Bitte beachten Sie: Verbinder passt ausschließlich in Corner und Deep Profile!

Das MaxLED Universal Connector Set beinhaltet alles, was Sie zum Verbinden von gekürzten und ungekürzten MaxLED-Strips benötigen. Durch das flexible Material lassen sich die Verbindungsstücke in jedem beliebigen Winkel verlegen und gleichen kleine Höhenunterschiede aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Buchse 4 mm,Klemme · Betriebsspannung: 24 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Weiß · Kabellänge: 10 cm · Leistung (max.): 144 W · Material: Kunststoff · Polzahl: 5 · Produkt-Art: Verbinder-Set · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP20

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 8,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.