Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Knipex VDE Schraubendreher-Set 6teilig Kreuzschlitz Pozidriv, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674881-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V03
EAN/GTIN:
     4003773082545
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
VDE Schraubendreher-Set 6tlg. Kreuzschlitz Pozidriv/Phillips

Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
Abmessungen (B x H x T): 17 x 37 x 4 mm
Werkzeuge VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 69 1V

Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0/PZ 0 · VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (Slim) PH 1/PH 2/PZ 1/PZ .

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Knipex
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv | Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsatz knipex, schraubendrehersatz 6teilig, Knipex, 00 20 12 V03, 176-4158, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,00*
€ 38,47*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 35,06*
€ 38,52*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 35,15*
€ 38,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,88*
€ 48,63*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,84*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,84*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 20 12 V02
ab € 36,99*
Ähnlich
Knipex
00 20 12 V04
ab € 35,70*
Ähnlich
Knipex
00 20 12 V05
ab € 36,30*
Ähnlich
Knipex
00 20 12 V01
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.