Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Knipex VDE Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674880-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 12 V02
EAN/GTIN:
     4003773082538
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE Schraubendreher-Set 6tlg. Schlitz/Kreuzschlitz

Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung
Abmessungen (B x H x T): 17 x 37 x 4 mm
Werkzeuge VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 69 1V

Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
VDE Schlitz-Schraubendreher 3 mm · VDE Schlitz-Schraubendreher (Slim) 4/5.5/6.5 mm · VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1/PH 2.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Knipex
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,73*
€ 40,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,99*
€ 40,41*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 36,78*
€ 40,42*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 36,88*
€ 40,52*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,75*
€ 52,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 61,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 59,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
00 20 12 V03
ab € 34,82*
Ähnlich
Knipex
00 20 12 V04
ab € 35,37*
Ähnlich
Knipex
00 20 12 V05
ab € 35,93*
Ähnlich
Knipex
00 20 12 V01
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.