Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Canon EOS M50 Systemkamera Gehäuse (Body), inkl. Akku 24.1 Mio. Pixel Schwarz 4K-Video, Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674386-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2680C002
EAN/GTIN:
     4549292109412
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Akkus für Camcorder
CANON EOS M50 Systemkamera

24,1 Megapixel APS-C-Sensor
Leistungsstarker DIGIC 8 Bildprozessor
WLAN / NFC
Bluetooth
4K-Video
Elektronischer Sucher
Dual Pixel CMOS AF

CANON EOS M50
Kompakt und beeindruckend leicht in der Hand – dieses kleine Kraftpaket ist randvoll mit der besten Technologie für die besten Bilder und Videos.

Das Beste für deine Geschichten
Diese vielseitige, spiegellose Systemkamera mit 4K-Video, dreh- und schwenkbarem Touchscreen, 24,1 Megapixel CMOS-Sensor und DIGIC 8 ist ideal für unvergessliche Erinnerungen in den schönsten Farben und Details.

Videos und Bilder in hervorragender Qualität
Der DSLR-Sensor der EOS M50 und die unglaubliche Verarbeitungsleistung sorgen für atemberaubende Fotos und kinoreife 4K-Videos selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen – direkt aus der Kamera.

Modernes Design mit intuitiver Bedienung
Ein dreh- und schwenkbarer Touchscreen mit Touch & Drag AF und ein großer, zentraler elektronischer Sucher. Das moderne Design der EOS M50 liegt perfekt in der Hand und bietet ein raffiniertes, intuitives Shooting-Erlebnis.

Anschließen und Teilen
Schnelle Verbindung zu Mobilgeräten und PCs, einfache Bildübertragung auf Soziale Medien oder Cloud-Backup auf irista per WLAN oder Bluetooth® und automatische Bildsynchronisation und -übertragung.

Videos in 4K drehen. Jetzt. Für die Erinnerung für morgen.
Zeichne hochauflösende 4K-Videos im einzigartigen Kino-Look auf, die viermal so viele Details haben wie eine Full-HD-Aufnahme.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 24.1 Mio. Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.5 cm · Display-Typ/Auflösung: Touchscreen LCD 3:2, 1.040.000 Bildpunkte · Farbe: Schwarz · Gewicht: 387 g · Kamera-Besonderheiten: 4K-Video,Bluetooth,Klappbares Display,Touch-Screen,WiFi · Produkt-Art: Systemkamera · Produktabmessung, Breite: 116.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 88.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58.7 mm · Set (Digicam): Gehäuse (Body),inkl. Akku · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Verschlusszeit: 30-1/4000 s

Lieferumfang:
Digitalkamera EOS M50,Kamera-Gehäusedeckel R-F-4,Tragegurt EM-200DB,Akkuladegerät LC-E12,Akku LP-E12,Netzkabel

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Set (Digicam):
Gehäuse (Body) | inkl. Akku
Produktabmessung, Tiefe:
58.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
88.1 mm
Produktabmessung, Breite:
116.3 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
Touchscreen LCD 3:2, 1.040.000 Bildpunkte
Kamera-Besonderheiten:
4K-Video | Bluetooth | Klappbares Display | Touch-Screen | WiFi
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Verschlusszeit:
30-1/4000 s
Auflösung Pixel:
24.1 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
387 g
Produkt-Art:
Systemkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,80*
€ 645,932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,90*
€ 640,101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,04*
€ 616,4676
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
0585C003AA
ab € 237,72*
Sonstiges
Hähnel
1000 380.0
ab € 20,71*
Sonstiges
Hama
00126628
ab € 36,77*
Sonstiges
Hama
00103832
ab € 11,96*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,21*
Sonstiges
mantona
17938
ab € 25,14*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXCG-032G-GN6MA
ab € 10,22*
Sonstiges
SanDisk
SDSDUNC-016G-GN6IN
ab € 4,46*
Sonstiges
SanDisk
SDSDUNC-032G-GN6IN
ab € 6,20*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.