Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1674089-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-7
EAN/GTIN:
     4000896210060
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Scheinwerfer-Einstellwerkzeug, FORD 828-7

Anwendung: Zur Scheinwerfer-Einstellung bei aktuellen FORD Modellen Optimale Länge gewährleistet direkten Einsatz am Bauteil (Zusammenstecken mehrerer Werkzeuge nicht notwendig) Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Sechskant-Klinge Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert Schlüsselweite: 7 Gesamtlänge: 234 mm Länge l1: 200 mm Abtrieb: Innen-Sechskant Profil

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingenlänge: 200 mm · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 234 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
234 mm
1c. Marke:
Hazet
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
200 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 9,09*
1
€ 6,90*
ab € 7,6367*
€ 9,0967*
5
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 9,13*
1
€ 3,95*
ab € 8,20*
€ 9,75*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,91*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.