Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle X50V6 Serial Edition 39.6 cm (15.60 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® 3865U 4 GB 120 GB SSD Intel HD Graphics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1673134-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     Shuttle X50V6 Serial Edition
EAN/GTIN:
     4053199530205
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Shuttle X50V6 4GBDDR4 M2.120GB W10pro

Vorderseite nach IP54 geschützt

Sehr leise durch passive Kühlung

Geringer Energieverbrauch

Kensington Lock

Integrierte Stereolautsprecher

WLAN integriert

Touchscreen

24/7 geeignet

Watchdog

All-in-One-PC für POS, POI, Kiosk Anwendungen

Der Shuttle XPC all-in-one X50V6 ist das neue Modell in Shuttles erfolgreicher X50-Serie und mit einem Intel Celeron 3865U Prozessor ausgestattet. Die moderne Kaby-Lake-Architektur und die geringere Strukturbreite des Prozessors von nur 14 nm wirkt sich sehr positiv auf Stromverbrauch und Rechenleistung aus. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Nützlich für Anwendungen im vertikalen Markt ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.

Diese Modellvariante ist zusätzlich mit 2 seriellen und einer parallelen Schnittstelle ausgerüstet. Durch die Verwendung einer sehr schnellen 120GB M2 SSD startet das bereits vorinstallierte Windows 10 Pro in Sekundenschnelle.


Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 39.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 15.60 Zoll · Display-Eigenschaften: Touch-Display · Display-Format: 16:9 (1080p) · Farbe: Schwarz,Silber · Gewicht: 4800 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 615 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 391 mm · Produktabmessung, Höhe: 327 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Prozessor: Intel Celeron 3865U · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: 3865U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,VGA,USB 2.0,USB 3.0,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n,Seriell (9pol.),Parallel (IEEE 1284),Kartenleser · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: parallel: 1 x · Schnittstellen: seriell: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC

Lieferumfang:
PC System, Anleitung, externes Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
327 mm
Produktabmessung, Breite:
391 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.60 Zoll
Display-Format:
16:9 (1080p)
Display-Eigenschaften:
Touch-Display
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
120 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
1c. Marke:
Shuttle
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Farbe:
schwarz | grau
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
615
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | VGA | USB 2.0 | USB 3.0 | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte Kamera | Integrierte Lautsprecher | Integriertes Mikrofon | Integrierte SSD | Kensington Lock | Staubdicht
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Multitouch-Display:
Ja
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel Celeron 3865U
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Schnittstellen: parallel:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3865U
Gewicht:
4800 g
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, shuttle komplettsystem, all-in-one pc 15", Shuttle, Shuttle X50V6 Serial Edition, X50V6 Serial Edition, shuttle, xv50v6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 524,85*
€ 571,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 557,80*
€ 571,63*
Frei Haus
ab € 601,86*
€ 618,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,63*
€ 663,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,73*
€ 658,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,80*
€ 647,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,79*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,45*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,46*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,06*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,71*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,36*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,20*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,40*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,19*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,08*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,36*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 48,32*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,84*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.