Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SBH431-1AS Batteriehalter 3x Micro (AAA) Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672570-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     SBH431-1AS
EAN/GTIN:
     4053199534500
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
TRU COMPONENTS SBH431-1AS Batteriehalter 3x Micro (AAA) Kabel

Batteriehalter 3x Micro (AAA) Kabel TRU COMPONENTS SBH431-1AS

Geeignet für 3x Micro (AAA)-Batterien
Leitungslänge 150 mm
Eingebauter Miniatur-Ein / Aus-Schalter

Geschlossenes Batteriefach mit abnehmbarem Deckel aus schwarzem ABS.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA) · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Batteriegröße:
Micro (AAA)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Zellen-Zahl:
3
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04053199534500, TRU COMPONENTS, SBH431-1AS, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
67
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,81*
3
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,08*
Lager 102
53
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.