Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT TO-5017527 Abisolierzange 0.5 bis 6 mm² 0.5 bis 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672509-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5017527
EAN/GTIN:
     4053199531851
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange mit Formmesser 0,5 - 6 mm²

Kabelführung und Längenanschlag
Zweikomponenten TPR Griff

Zum Abisolieren und Crimpen isolierter und nichtisolierter Kabel. Mit spezieller Vorrichtung zum Abisolieren von feinen Kabeln.

Ausstattung:
Gehäuse: S45C & Zinkdruckguss
Klinge: SK5

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.5 bis 6 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 6 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 0.5 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.5 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Geeignet für: Leiter · Gewicht: 354 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Abisolierzange · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 6 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
0.5 bis 6 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Leiter
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
6 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.5 mm
Gewicht:
354 g
Produkt-Art:
Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, TOOLCRAFT, TO-5017527, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer, abisolierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,34*
€ 30,93*
€ 4,00*
ab € 26,96*
€ 30,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
13 86 200
ab € 30,73*
Sonstiges
Knipex
13 81 200
ab € 27,29*
Sonstiges
Toolcraft
818644
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.