Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3Sixt 3S-0640 84542 USB-Ladegerät KFZ, LKW Ausgangsstrom (max.) 2000 mA 1 x USB Qualcomm Quick Charge 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672445-BP
Hersteller:
     3Sixt
Herst.-Nr.:
     84542
EAN/GTIN:
     9318018120612
Suchbegriffe:
Ladeadapter
Schnellladegerät
USB Netzteil
USB Power Adapter
USB-Kfz-Lader

Qualcomm® Quick Charge™ 2.0
Kompakt und leicht
Überstrom- und Überspannungsschutz

Laden Sie Ihre Geräte in Ihrem Auto mithilfe der Technologie Quick Charge™ 2.0 Klasse A von Qualcomm® bis zu 75 % schneller auf. Verbinden Sie den Quick Charge™ Car Charger einfach zusammen mit Ihrem gerätekompatiblen USB-Kabel mit der Ladebuchse in Ihrem Fahrzeug, um Ihre Geräte blitzschnell aufzuladen. Das leichte, robuste und schmale Design passt perfekt in die Mittelkonsole Ihres Autos.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 2000 mA · Ausgänge: USB · Eingangsspannung (LOV): 12 V/DC,24 V/DC · Eingänge: Zigarettenanzünder-Stecker · Einsatzort: KFZ,LKW · Farbe: Weiß · Leistung: 15 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Qualcomm Quick Charge 2.0 · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): USB-Ladegerät · Typ (Hersteller-Typ): 3S-0640

Lieferumfang:
USB-Kfz-Lader · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: USB Power Supply, schnellladegerät, 9318018120612, 3Sixt, 84542, 3S-0640, 5V-netzteil
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 9,61*
€ 4,00*
ab € 9,54*
€ 11,28*
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 12,64*
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1153250020
ab € 4,1408*
Sonstiges
GoalZero
82009
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.