Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnetventilsteckose C beschaltet LED Schwarz 33 5937 500 520 Binder Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672308-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     33 5937 500 520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binder
33 5937 500 520
Magnetventilsteckose C beschaltet LED

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Crimpen · Anzeige: LED · Bauform (Ventilsteckverbinder): C Standard · Gesamtpolzahl: 4 + PE · Herst.-Teilenr.: 33 5937 500 520 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kabel-Durchmesser: 5.90 mm · Kabellänge: 5.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Leitungsmaterial: PUR · Nennspannung: 24 V · Polzahl (num): 4 · Schutzart: IP67 · Standard (Ventilsteckverbinder): Industriestandard · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 33 5937 500 520 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Binder
Schutzart:
IP67
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Crimpen
Bauform (Ventilsteckverbinder):
C Standard
Anzeige:
LED
Standard (Ventilsteckverbinder):
Industriestandard
Herst.-Teilenr.:
33 5937 500 520
Typ (Hersteller-Typ):
33 5937 500 520
Nennspannung:
24 V
Polzahl (num):
4
Kabel-Durchmesser:
5.90 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Leitungsmaterial:
PUR
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 23,04*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 23,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.