Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann MALAGA Action 200 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 16 x 17 x 10 cm Regenschutz Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669497-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90341
EAN/GTIN:
     4007134019577
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann MALAGA Action 200 Kamertasche

Wasserabweisendes Rip Stop Obermaterial
Fronttasche mit Reißverschluss und Dehnfalte
Zwei seitlich aufgesetzte Taschen

Die MALAGA Action 200 ist für DSLR und Systemkameras geeignet.
Das Material der MALAGA Action-Taschen besteht aus 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung und schützt die Kamera so gut gegen Regen. Das gilt auch für den wasserabweisenden Doppelreißverschluss für das Hauptfach. Der Taschenboden ist zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz mit Kunststoff beschichtet.

Innen wie außen bringen die MALAGA Action-Taschen zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für kleine und größere Zubehörteile mit. Im Inneren befinden sich verstellbare Einteiler, mit denen sich die jeweilige Tasche auf die individuelle Ausstattung des Fotografen anpassen lässt. Die Fronttasche hat einen Reißverschluss und eine Dehnfalte, die für ausreichend Platz sorgen. An der Deckelinnenseite sind zwei Netztaschen angebracht, im Hauptinnenfach eine weitere Netztasche. Sie machen den Stauraum komplett, bieten Platz für viele Kleinteile und schaffen Ordnung. Seitlich sind zwei weitere Taschen in Stofffarbe aufgesetzt. Beim Tragekomfort hat der Fotograf die freie Auswahl: Er kann die MALAGA Action mit dem gepolsterten Griff, dem bequemen Schultergurt oder mit der Gürtelschlaufe tragen.

Ausstattung:
Stabile Polsterung mit verstellbaren Inneneinteiler für optimalen Schutz vor Stößen · Seitlich, mittig angesetzte Metallringe zur Aufnahme des Tragegurtes · Gepolsterter Schultergurt mit Metallkarabiner · Gürtelschlaufe auf der Taschenrückseite · Wasserabweisender Doppelreißverschluss für das Hauptfach · Kunststoffbeschichteter Taschenboden zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 16 cm · Innenmaß Höhe: 17 cm · Innenmaß Tiefe: 10 cm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Gürtel

Lieferumfang:
Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
10 cm
Innenmaß Höhe:
17 cm
Innenmaß Breite:
16 cm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Gürtel
Farbe:
braun
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche polyester, 4007134019577, Cullmann, 90341, MALAGA Action 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 25,16*
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 25,96*
€ 3,50*
ab € 25,97*
€ 29,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.