Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann MALAGA Vario 100 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 7 x 12 x 6 cm Regenschutz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669496-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90270
EAN/GTIN:
     4007134019843
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann MALAGA Vario 100 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 7 x 12 x 6 cm Regenschutz Schwarz

Cullmann MALAGA Vario 100 Kamertasche

Wasserabweisendes Rip Stop Obermaterial
Fronttasche mit Reißverschluss und Dehnfalte
Zwei seitlich aufgesetzte Taschen

Die MALAGA Vario 100 ist Teil der neuen CULLMANN MALAGA Taschenserie. Die Vario Tasche ist dabei je nach Größe die richtige Wahl für Systemkameras, DSLR, Camcorder oder Actioncam.

Die MALAGA Vario-Taschen sind aus 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung gefertigt. Damit ist die Kamera gut gegen Regen geschützt. Dem gleichen Zweck dient der wasserabweisende Doppelreißverschluss für das Hauptfach. Der Taschenboden ist zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz mit Kunststoff beschichtet.

Zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten zeichnen die MALAGA Vario Taschen aus. Das gilt für innen und außen. Im Inneren befinden sich verstellbare Einteiler, mit denen sich die jeweilige Tasche auf die individuelle Ausstattung des Fotografen anpassen lässt. Die Fronttasche hat einen Reißverschluss und eine Dehnfalte, die für ausreichend Platz sorgen. An der Deckelinnenseite sind zwei Netztaschen angebracht, im Hauptinnenfach eine weitere Netztasche. Sie machen den Stauraum komplett, bieten Platz für viele Kleinteile und schaffen Ordnung. Seitlich sind zwei weitere Taschen in Stofffarbe aufgesetzt. Die MALAGA Vario Taschen können entweder mit dem gepolsterten Griff, dem bequemen Schultergurt oder mit der Gürtelschlaufe getragen werden.

Ausstattung:
Stabile Polsterung mit verstellbaren Inneneinteiler für optimalen Schutz vor Stößen · Seitlich, mittig angesetzte Metallringe zur Aufnahme des Tragegurtes · Gepolsterter Schultergurt mit Metallkarabiner · Gürtelschlaufe auf der Taschenrückseite · Wasserabweisender Doppelreißverschluss für das Hauptfach · Kunststoffbeschichteter Taschenboden zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz

Technische Daten:
Gewicht: 184 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 7 cm · Innenmaß Höhe: 12 cm · Innenmaß Tiefe: 6 cm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Gürtel

Lieferumfang:
Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
6 cm
Innenmaß Höhe:
12 cm
Innenmaß Breite:
7 cm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Gürtel
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Gewicht:
184 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, cameratasche cullmann, Cullmann, 90270, MALAGA Vario 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 23,86*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 20,14*
€ 23,88*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 27,12*
6 Tage
4
€ 4,49*
ab € 24,05*
€ 28,32*
€ 3,50*
ab € 25,60*
€ 30,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.