Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann MALAGA Compact 200 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 7 x 10 x 3 cm Regenschutz Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1669493-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     90201
EAN/GTIN:
     4007134019294
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann MALAGA Compact 200 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 7 x 10 x 3 cm Regenschutz Braun

Cullmann MALAGA Compact Kameratasche

Trageriemen mit Metallkarabiner
Fronttasche mit Reißverschluss und Dehnfalte
Innentasche für extra Zubehör

Die MALAGA Compact 200, 300 und 400 sind Fototaschen, deren klassisches Design durch die Farbauswahl aufgelockert wird.

Von außen ist die Kamera dank 450D Rip-Stop Polyester mit PU-Beschichtung gut gegen Regen geschützt. Der wasserabweisende Doppelreißverschluss für das Hauptfach erweitert diesen Schutz zusätzlich. Der Taschenboden ist zum Schutz gegen Abrieb und Schmutz mit Kunststoff beschichtet.

Die Vielfalt der Taschen zeigt sich auch an den zahlreichen Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör. Der Innenraum der Taschen hat verstellbare Einteiler. So lässt sich jedes Modell auf die individuelle Ausstattung anpassen. Die Fronttasche ist mit Reißverschluss und Dehnfalte versehen und bietet so ausreichend Platz. Zwei Netztaschen an der Deckelinnenseite und eine weitere Netztasche im Hauptinnenfach bieten Platz für Kleinteile und schaffen gleichzeitig Ordnung. Die Vielfalt geht beim Tragen weiter: Die MALAGA Compact kann wahlweise am gepolsterten Griff, mittels Schultergurt oder mit der Gürtelschlaufe getragen werden.

Ausstattung:
Doppelreißverschluss für das Hauptfach · Gürtelschlaufe auf der Taschenrückseite · Wasserabweisendes Rip Stop Obermaterial

Technische Daten:
Gewicht: 72 g · Herstellerfarbe: Braun · Innenmaß Breite: 7 cm · Innenmaß Höhe: 10 cm · Innenmaß Tiefe: 3 cm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter,Gürtel

Lieferumfang:
Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
3 cm
Innenmaß Höhe:
10 cm
Innenmaß Breite:
7 cm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Regenschutz
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter | Gürtel
Farbe:
braun
Gewicht:
72 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche polyester, N/A, Cullmann, 90201, MALAGA Compact 200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 14,45*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 14,46*
€ 3,50*
ab € 15,45*
€ 17,90*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 25,83*
€ 30,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.