Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1668858-BP Herst.-Nr.: PMHHP EAN/GTIN: 4015000435666 |
| |
|
| | |
| Pattex Made at Home Heißklebepistole 70 W 1 St.
Pattex Made at Home Heißklebepistole
Mit der Heißklebepistole aus dem besonderen Kreativsortiment von Pat-tex werden Bastelträume wahr. Die hitzeisolierte Silikondrüse ermöglicht eine genaue und sichere Anwendung und verhindert jegliches Nachtrop-fen. Maximale Klebkraft wird bereits nach 2 Minuten erreicht.
Ausstattung: Hitzeisolierte Silikondrüse · Maximale Klebkraft bereits nach 2 Minuten · Kein Nachtropfen · Trocknet transparent · Vielseitig einsetzbar.
Technische Daten: Betriebsspannung (LOV): 110 - 240 V · Leistung: 70 W
Weitere Informationen: | | Marke: | Pattex | Leistung: | 70 W | Betriebsspannung (LOV): | 110 - 240 V | Produkt-Art: | Heißklebepistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, pattex alleskleber, alleskleber, heißklebepistole 70w, Pattex, PMHHP, Made at Home, Heißkleber, Heissklebepistolen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,77* | € 10,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,298* | € 10,888* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,62* | € 10,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,35* | € 10,93* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,08* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|