Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Hähnel Modus 600RT Wireless Kit Passend für=Sony Leitzahl bei ISO 100/50 mm=60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1668021-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10051320
EAN/GTIN:
     5099113051325
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
Hähnel Modus 600RT Wireless Kit für Sony

Die Blitzfolgezeit bei voller Leistung beträgt 1,5 sec
550 Blitzaufnahmen bei voller Leistung mit einer Akkuladung
Integrierter 2,4GHz Empfänger & Sender (Transceiver)
Einzigartige Wireless-Verbindungen (Infrarot und Funk)
Einstellbar als Master oder Slave
Kompatibel mit dem Captur Funkauslöser

Modus 600RT Systemblitzgerät Wireless Kit
Mit dem Modus 600RT bietet Hähnel ein umfangreich ausgestattetes Systemblitzgerät an. Erstmalig setzt Hähnel, dank langjähriger Erfahrung in der Akkutechnik, bei dem Modus 600RT einen Li-Ionen Akku ein. Der mit 10,8V und 2040mAh sehr leistungsstarke Akku ermöglicht bei voller Leistung bis zu 550 Aufnahmen mit einer Blitzfolgezeit von 1,5 sec. Das Blitzgerät ist in das Captur System integriert. Mit dem Captur Sender kann das Modus 600RT als manuelles Blitzgerät, für entfesseltes Blitzen, eingesetzt werden.

Ausstattung:
Energieversorgung durch einen Extreme Li-Ionen Akku · Leuchtwinkel automatisch oder manuell zwischen 20 und 200mm einstellbar · Hohe Leitzahl von 60 bei ISO 100 und 200mm Reflektoreinstellung · Steuerung TTL, Manuell und Multi Mode · Belichtungskorrekturen im TTL-Modus möglich · Voll kompatibel mit Blitzgeräten von Drittanbietern · Unterstützt High-Speed Fotografie bis zu 1/8000 sec Auslösung · Unterstützt das Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang · Einstellbaren Stroboskopsequenzen

Technische Daten:
Blitzgeräte-Typ (Kategorisierung): Aufsteckblitz · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 60 · Passend für: Sony · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang:
Modus 600RT Systemblitzgerät,Li-Ionen Akku,Ladegerät 100-240V,Tasche,Aufstellfuß mit Stativgewinde,Viper TTL Sender (Empfänger als Zubehör erhältlich)

Hinweis:
Firmware-Update über den integrierten USB-Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
60
Passend für:
Sony
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: 5099113051325, Hähnel, 10051320, Modus 600RT Wireless Kit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 259,44*
€ 268,97*
Frei Haus
ab € 236,60*
€ 280,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,21*
€ 313,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.