Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eurolite PLL-360 Flächenleuchte 130 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667867-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     40001891
EAN/GTIN:
     4026397616835
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED-Baustrahler
LED-Panel
LED-Fluter PLL-360

360 tageslicht-weißen LEDs
Dimmbar
Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden

Idealer LED-Fluter für Fotografe, Film, Bühne und zur Beleuchtung von Messen.

Ausstattung:
Milchige Diffusorplatte · Manuelle Bedienung oder DMX512-Ansteuerung · 4 verschiedene Dimmergeschwindigkeiten einstellbar · Flickerfreie Projektion · Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit LC-Anzeige · Leuchtstärke manuell per Drehregler einstellbar · Master-/Slave-Funktion · Strobe-Effekt · Komfortabler Haltegriff · Stativ- oder Traversenmontage · Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Leistung: 130 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Produkt-Art: Flächenleuchte · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Höhe: 31 cm · Produktabmessung, Länge: 57 cm · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Anzahl DMX-Kanäle: 3, DMX512-Anschluss: 3-pol. XLR, Abstrahlwinkel: 120°, Farbtemperatur: 6000 K

Lieferumfang:
LED-Fluter · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 12 x 31 cm
Produktabmessung, Höhe:
31 cm
Produktabmessung, Länge:
57 cm
Produktabmessung, Breite:
12 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Eurolite
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Tageslichtweiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Bühnentechnik-Besonderheiten:
Schwenkbar | Dimmbar | inkl. Stroboskop
Leistung:
130 W
Anzahl LEDs:
360
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, led-panel 5600k, led-baustrahler, led-panel eckig, 4026397616835, Eurolite, 40001891, PLL-360
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 299,97*
€ 333,74*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 751,40*
€ 778,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,74*
€ 397,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,19*
€ 371,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.