Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais, 3,7-5,5A, 1S+1Ö, Klasse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorschutzrelais, 3,7-5,5A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Motorschutzrelais, 3,7-5,5A, 1S+1Ö, Klasse 10A
Artikel-Nr.:
     102-1667523-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR2K0312
EAN/GTIN:
     3389110230567
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
TeSys LR – 3-polige Motorschutzrelais. Motorschutzrelais. Einstellbereich_Relais 3,7-5,5 A, Max. Grösse aM 6, Max. Grösse BS88 16, Max. Grösse gG 16, MTZ 01, Verwendung K06-K12. Temperaturkompensiert mit Differentialschutz. Mit manueller oder automatischer Rückstellung. Auslöseklasse 10 A. Schraubklemmen. Montage direkt unter das Schütz. Auf der Gerätefrontseite Wahl der Rückstellung manuell oder automatisch. Roter Taster zur Auslösung der Funktion -Test”. Blauer Taster für die Funktion -Aus” und -Manuelle Rückstellung”. Gelbe mechanische Anzeige erscheint bei Auslösung des Relais. Hilfsschalter 1S+1Ö.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Montageart:
Direktanbau
Einstellbarer Strombereich:
3.7 A | 5.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,44*
€ 32,87*
1 Tag
2
€ 9,00*
ab € 26,39*
€ 34,15*
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 38,54*
€ 8,95*
ab € 29,19*
€ 38,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 66,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA7K0064
€ 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.