Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LC1K 3p, +1S, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1K 3p, +1S, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Leistungsschütz LC1K 3p, +1S, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
Artikel-Nr.:
     102-1667520-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K0610P7
EAN/GTIN:
     3389110368819
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz TeSys LC1K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 2.2 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 6 A, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x58x57 mm, Gewicht 0,18 kg. Kategorie AC-3, AC-4. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach UL, CSA. Produktstandards gem.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Tiefe:
57 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V | 440.0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V | 440.0 V
Höhe:
58 mm
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
4 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, AC-schaltend, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Magnetschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Tesys, Wechselstromschütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,85*
€ 22,96*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 19,00*
€ 24,33*
€ 4,98*
ab € 19,23*
€ 24,64*
€ 4,98*
ab € 19,16*
€ 24,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA4KA1U
€ 5,86*
Zubehör
Schneider Electric
LA4KE1UG
€ 5,68*
Zubehör
Schneider Electric
LA9D90
€ 0,28*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM1573
€ 143,39*
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2E
€ 44,29*
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2U
€ 43,95*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN11
€ 3,90*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN11M
€ 5,48*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN13
€ 11,05*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN22
€ 10,19*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN22M
€ 10,75*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN20
€ 5,30*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN02
€ 5,62*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN31
€ 10,23*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN31M
€ 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.