Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 8-32A, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 8-32A, 24 V DC
Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 8-32A, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     102-1667495-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LUCA32BL
EAN/GTIN:
     3389110363869
Suchbegriffe:
Motorstarter
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Überspannungsauslöser
TeSys U – Steuereinheiten. Standard-Steuereinheit LUCA. Einstellbereich 8-32 A, Steuerspannung 24 V DC. Steckbare Steuereinheiten. Auslöseklasse 10, für Grundgeräte TeSys U.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Polzahl:
3
Tiefe:
60 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V | 690.0 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V | 690.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Höhe:
66 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8 A | 32.0 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Überlastschutz, Servicecenter, Schütz, Motorüberwachung, Motorschutzschalter, Motorschütz, Motorschutz, Motormanagement, Motorcenter, Motorabgang, Kurzschlussschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,58*
€ 105,59*
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 107,52*
€ 8,95*
ab € 97,86*
€ 117,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,85*
€ 120,26*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 147,71*
€ 171,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUFN11
€ 10,51*
Zubehör
Schneider Electric
LUFN20
€ 10,44*
Zubehör
Schneider Electric
LUFN02
€ 10,93*
Zubehör
Schneider Electric
LUA8E20
€ 35,84*
Zubehör
Schneider Electric
LUA1C20
€ 11,27*
Zubehör
Schneider Electric
LUA1C11
€ 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.