Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Zelio Time Zeitrelais
>
Artikel
Multifunktionszeitrelais, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 2 W
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Schneider Electric
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1667453-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
RE22R2MYMR
EAN/GTIN:
3606480792533
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Harmony Time. Elektronisches Multifunktions-Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über 20 Zeitfunktionen. Der Zeitbereich umfasst 0,05 s - 300 h. Am Ausgang schalten zwei Relaiswechsler, die jeweils bis zu 8 A belastbar sind. Der zweite Relaisausgang kann synchron zum ersten Ausgang schalten oder die Betriebsbereitschaft melden. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. Der frontseitige Diagnoseschalter ermöglicht insbesondere bei langen Zeitfunktionen das Einschalten des Ausgangsrelais zum Test der Gesamtanwendung. Mit dem Schließen der Klarsichtabdeckung wird der Diagnoseschalter automatisch zurückgesetzt. LED-Anzeigen informieren über den Zustand. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22.5 mm
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V | 240.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V | 240.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V | 240.0 V
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
2
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Tiefe:
73 mm
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
1
Höhe:
90 mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Zeitbereich:
0.05 s | 1080000.0 s
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Steuer- und Überwachungsrelais, Interface
>
Zeitrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Steckrelais, Halbleiterrelais, Logikrelais
>
Zelio Time
Weitere Suchbegriffe:
Nachlaufrelais
,
Zeitrelais
,
Zelio Time Zeitrelais
,
zelio time zeitrelais
,
Zeitschaltung
,
Zeitschalter
,
Zeitglied
,
Timer
,
Testfunktion
,
Taktgeber
,
rückfallverzögert
,
Multifunktions-Zeitrelais
,
MultifunktionsZeitrelais
,
elektronisches Zeitrelais
,
Blinker
,
ansprechverzögert
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,01*
€ 48,27*
Lager 1788
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,91*
€ 51,01*
Lager 4792
3 Tage
14
€ 6,95*
ab € 49,75*
€ 52,78*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,81*
€ 52,78*
Lager 102
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,27*
€ 92,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktions-Zeitrelais, NFC-Einstellung, 0,1 s-999 h, 24-240VAC/DC, 2 W
Schneider Electric
RENF22R2MMW
€ 58,26*
Ähnlich
Multifunktionszeitrelais (10 Fkt.), 0,1 s-100 h, 24 VDC/24-240VAC, 2 W
Schneider Electric
RE22R2MMU
€ 47,78*
Ähnlich
Multifunktionszeitrelais, 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W
Schneider Electric
RE22R1MYMR
€ 46,53*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.