Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubklemmen
Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubklemmen
Artikel-Nr.:
     102-1667431-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1KN22
EAN/GTIN:
     3389110500110
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
TeSys Hilfsschalterblöcke, unverzögert. Hilfsschalterblock, Schraubanschluss. Hilfsschalter 2 S + 2 Ö, Montage Frontseitig, Verwendung LC1K. Mit Schraubklemmen, frontseitig aufrastbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock 2 schließer 2 öffner, hilfskontakt, hilfskontaktblock 2s, Schütz, Schalten, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,61*
€ 10,17*
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 11,39*
2 Tage
141
€ 6,40*
ab € 8,53*
€ 11,40*
€ 4,98*
ab € 8,61*
€ 11,51*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
CA2KN22F7
€ 28,72*
Zubehör
Schneider Electric
CA2KN22F72
€ 31,55*
Zubehör
Schneider Electric
CA3KN22FD
€ 32,70*
Zubehör
Schneider Electric
CA3KN22FD3
€ 35,77*
Zubehör
Schneider Electric
CA2KN22FE7
€ 32,01*
Zubehör
Schneider Electric
CA2KN22G7
€ 29,42*
Zubehör
Schneider Electric
CA3KN22GD
€ 32,90*
Zubehör
Schneider Electric
CA3KN22GD3
€ 36,92*
Zubehör
Schneider Electric
CA2KN22FC7
€ 31,78*
Zubehör
Schneider Electric
CA3KN22JD
€ 33,05*
Zubehör
Schneider Electric
CA2KN22L7
€ 31,86*
Zubehör
Schneider Electric
CA3KN22MD
€ 32,83*
Zubehör
Schneider Electric
CA3KN22MD3
€ 35,99*
Zubehör
Schneider Electric
CA2KN22U7
€ 28,99*
Zubehör
Schneider Electric
CA2KN22P7
€ 28,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.