Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V DC mit Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V DC mit Diode
Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V DC mit Diode
Artikel-Nr.:
     102-1667430-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA3KN31BD3
EAN/GTIN:
     3389110484281
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
TeSys Hilfsschütze in kleiner Bauform. Hilfsschütz, Gleichspannungsbetätigt 24 V DC mit integrierter Schutzbeschaltung. Anschluss Schraubklemmen, Hilfsschalter 3 S + 1 Ö, MTZ 12. Gerätebreite 45 mm, Schraub- und Schnappbefestigung. Vier integrierte Hilfskontakte, erweiterbar um bis zu acht Hilfskontakte.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Breite:
45 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Bemessungsbetriebsstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V | 24.0 V
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
68 mm
Bemessungsschaltstrom:
0.005 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Betriebsspannung DC:
690 V | 690.0 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
58 mm
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Handbedienung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz, Schütz, Schalten, Motorschütz
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,36*
€ 34,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,25*
€ 35,97*
€ 4,98*
ab € 28,70*
€ 36,38*
3 Tage
35
€ 6,95*
ab € 29,47*
€ 37,33*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 68,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA9D90
€ 0,28*
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2U
€ 44,10*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN13
€ 10,94*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN22
€ 10,19*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN31
€ 10,33*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN40
€ 10,53*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN04
€ 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.