Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz LP1K 3p, +1S, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LP1K 3p, +1S, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Leistungsschütz LP1K 3p, +1S, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Artikel-Nr.:
     102-1667391-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP1K0910BD3
EAN/GTIN:
     3389110428513
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz TeSys LP1K. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 9 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x58x57 mm, Gewicht 0,225 kg. Kategorie AC-3, AC-1, AC-4. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach UL, CSA. Produktstandards gem.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V | 24.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Tiefe:
57 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Höhe:
58 mm
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, AC-schaltend, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Magnetschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Tesys, Wechselstromschütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,21*
€ 32,66*
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 33,74*
2 Tage
88
€ 6,40*
ab € 28,05*
€ 36,02*
€ 4,98*
ab € 28,46*
€ 36,39*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 49,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LA9D90
€ 0,28*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM1573
€ 143,39*
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2E
€ 44,29*
Zubehör
Schneider Electric
LA2KT2U
€ 43,95*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN11
€ 3,90*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN11M
€ 5,48*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN13
€ 11,05*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN22
€ 10,19*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN22M
€ 10,75*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN20
€ 5,30*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN02
€ 5,62*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN31
€ 10,23*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN31M
€ 10,79*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN40
€ 10,44*
Zubehör
Schneider Electric
LA1KN04
€ 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.