Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Schneider Electric
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1667389-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LC1D25BD
EAN/GTIN:
3389110355994
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25 A, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x101 mm, Gewicht 0,53 kg. Kategorie AC-4, AC-3, AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), BV, GL, CCC, RINA, GOST, CSA, DNV, UL. Produktstandards gem.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
12 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Breite:
45 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V | 24.0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Tiefe:
101 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Höhe:
85 mm
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Schütze & Schutzrelais
>
Schütze
>
TeSys D
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
schutztürwächter
,
AC-schaltend
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Kleinschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Magnetschütz
,
Netz-Schütz
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Tesys
,
Wechselstromschütz
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,39*
€ 70,71*
Lager 7F5PD
1 Tag
5
€ 9,00*
ab € 65,06*
€ 72,94*
Lager 9655
2 Tage
88
€ 8,90*
ab € 64,92*
€ 72,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 81,73*
Lager 102
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 96,68*
€ 107,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bausatz Netzumschalter, für TeSys D, 3p
Schneider Electric
LAD9R1
€ 18,05*
Zubehör
Bausatz Netzumschalter, für TeSys D, 3p
Schneider Electric
LAD9R1V
€ 18,75*
Zubehör
Beschaltungsmodul, Freilaufdiode
Schneider Electric
LAD4DDL
€ 9,54*
Zubehör
Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 24V DC, für LC1D40-80
Schneider Electric
LA4DB3B
€ 10,75*
Zubehör
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 2Abgangsstellen, 45mm Abstand
Schneider Electric
GV2G245
€ 7,32*
Zubehör
Drehstrom-Sammelschienensystem, 63A, 4Abgangsstellen, 45mm Abstand
Schneider Electric
GV2G445
€ 11,67*
Zubehör
Hauptstromverbinder PARA. SCHRAUB.
Schneider Electric
LAD9V5
€ 4,49*
Zubehör
Hauptstromverbinder WENDE SCHRAUB
Schneider Electric
LAD9V6
€ 6,61*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 1S 3Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN13
€ 9,76*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN11
€ 5,19*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN22
€ 8,78*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN20
€ 5,43*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 2Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN02
€ 5,54*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN31
€ 9,37*
Zubehör
Hilfsschalterblock, 4S, Schraubanschluss
Schneider Electric
LADN40
€ 9,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.