Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1667290-MU Herst.-Nr.: RF-3334580 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem renkforce Micro-USB/Lightning/USB-C™ 3-in-1 Kabel können Sie sowohl Smartphones/Tablets mit Micro-USB- oder USB-C™-Anschluss als auch iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss an Ihren PC/MAC oder USB-Steckdose anschließen. So haben Sie immer das richtige Ladekabel für Ihre mobilen Geräte parat. Synchronisieren Sie Daten in sekundenschnelle und laden nebenbei das Endgerät auf.
Robuster Aluminiumstecker Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung.
Stoffummantelung Die wertige Ummantelung aus Stoff schützt wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse.
Beidseitig verwendbarer Lightning- und USB-C™Stecker Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der Lightning- als auch der USB-C™-Stecker sind beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.
Lade-Kabel kann man nie genug haben Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce 3-in-1 Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.
Sicher aus der Buchse Lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Kupfer "inside" Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigem Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsgeschwindigkeit Ihrer Daten.
Zertifiziert mit "Made for iPod/iPhone/iPad" „Made for iPod / iPhone / iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Produkt speziell zur Verwendung mit dem iPod, iPhone bzw. iPad konstruiert wurde. Dieses Logo garantiert die Kompatibilität zu den entsprechenden Apple Produkten. Diese Produkte wurden von Apple lizensiert und entsprechen deren hohen Qualitätsstandards.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lightningkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel |
|  |  |
| |