Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Lightning Stecker 3.00 m Dark-Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1667289-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3334578
EAN/GTIN:
     4053199531509
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker,Apple Lightning Stecker 3.00 m Dark-Grey gesleeved RF-3334578

renkforce 3-in-1 Micro-USB/Lightning/USB-C® Lade- & Sync-Kabel 3 m

Zum Laden und Synchronisieren von Geräten mit Micro-USB, USB-C® und Lightning-Anschluss
Ideal als Zweit- oder Ersatzkabel
Elegantes und robustes Aluminiumgehäuse
Stoffummantelung

Mit dem renkforce Micro-USB/Lightning/USB-C® 3-in-1 Kabel können Sie sowohl Smartphones/Tablets mit Micro-USB- oder USB-C®-Anschluss als auch iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss an Ihren PC/MAC oder USB-Steckdose anschließen. So haben Sie immer das richtige Ladekabel für Ihre mobilen Geräte parat. Synchronisieren Sie Daten in sekundenschnelle und laden nebenbei das Endgerät auf.

Robuster Aluminiumstecker
Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung.

Stoffummantelung
Die wertige Ummantelung aus Stoff schützt wirksam gegen Staub-, Stoß- und andere mechanische Störeinflüsse.

Beidseitig verwendbarer Lightning- und USB-C®Stecker
Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der Lightning- als auch der USB-C®-Stecker sind beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.

Lade-Kabel kann man nie genug haben
Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce 3-in-1 Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.

Sicher aus der Buchse Lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Kupfer "inside"
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigem Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsgeschwindigkeit Ihrer Daten.

Zertifiziert mit "Made for iPod/iPhone/iPad"
„Made for iPod / iPhone / iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Produkt speziell zur Verwendung mit dem iPod, iPhone bzw. iPad konstruiert wurde. Dieses Logo garantiert die Kompatibilität zu den entsprechenden Apple Produkten. Diese Produkte wurden von Apple lizensiert und entsprechen deren hohen Qualitätsstandards.

Technische Daten:
AWG: 23/30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Apple Dock · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Dark-Grey · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: gesleeved · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning

Hinweis:
MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Herstellerfarbe:
Dark-Grey
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse Micro-B | Apple Lightning-Stecker | USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Apple iPad/iPhone/iPod | USB 2.0
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker | Apple Lightning Stecker
Kabel-Besonderheiten:
gesleeved
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB | Apple Dock
AWG:
23/30
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,59*
€ 31,78*
Lager 102
230
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 31,79*
€ 6,95*
ab € 25,62*
€ 35,04*
9 Tage
231
€ 6,99*
ab € 33,40*
€ 45,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.