Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1666857-BP Herst.-Nr.: 623599000 EAN/GTIN: 4007430175809 |
| |
|
| | |
| Metabo 623599000 10-teiliges Stichsägeblattsortiment 10 St.
10-teiliges Stichsägeblattsortiment
Passend für Metabo, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil ...
Technische Daten: Material-Eignung: Holz,Metall,Kunststoff
Lieferumfang: 1 x T119BO,1 x T101B,2 x T119B,2 x T144D,1 x T111C,1 x T127D,1 x T118B,1 x T118A.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Metabo | Material-Eignung: | Holz | Metall | Kunststoff | Produkt-Art: | Stichsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,66* | € 10,18* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,33* | € 10,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,53* | € 10,39* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,83* | € 10,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|